※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-8 マッシュルーム戸当り RB-8 シロクマ 46348027 RB-8 マッシュルーム戸当り RB-8 シロクマ 46348027

マッシュルーム戸当り RB-8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上クローム 注文コード46348027 品番RB-8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,598円となります。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕上など9種類から選べます 他の種類を見る
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用) ドリル下穴 Φ10.5 仕様床付・巾木兼用型 材質真鍮+ゴム サイズ55 仕上クローム
注意
※コンクリート用オールアンカードリル下穴寸法:C10-60オールアンカー 下穴Φ10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする