※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 戸当り
マッシュルーム戸当り RB-8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
クローム
注文コード
46348061
品番
RB-8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
C10-60 オールアンカー(コンクリート用)、8×30 六角コーチスクリュー(木質用) ドリル下穴 Φ10.5
仕様
床付・巾木兼用型
材質
真鍮+ゴム
サイズ
80
仕上
クローム
注意
※コンクリート用オールアンカードリル下穴寸法:C10-60オールアンカー 下穴Φ10.5