曜日別特売
BB-100R フランス丁番(右) BB-100R シロクマ 46348228

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-100R フランス丁番(右) BB-100R シロクマ 46348228
BB-100R フランス丁番(右) BB-100R シロクマ 46348228

フランス丁番(右) BB-100R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚仕上クローム注文コード46348228品番BB-100R
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ステンレス製芯棒を使用しています。

材質真鍮サイズ102× 76×4.5寸法A(mm)102寸法F(mm)29.3寸法E(mm)7寸法B(mm)76寸法C(mm)4.5勝手寸法P(mm)15仕上クローム寸法I(mm)12寸法J(mm)7寸法K(mm)19寸法V(mm)2ねじサイズ【木ネジ】4.1×25(8本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする