※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
フランス丁番(左) BB-100L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
仕上
仙徳
注文コード
46348280
品番
BB-100L
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製芯棒を使用しています。
材質
真鍮
サイズ
102× 76×4.5
寸法A(mm)
102
寸法F(mm)
29.3
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
4.5
勝手
左
寸法P(mm)
15
仕上
仙徳
寸法I(mm)
12
寸法J(mm)
7
寸法K(mm)
19
寸法V(mm)
2
ねじサイズ
【木ネジ】4.1×25(8本)