※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
角切異形旗丁番 BB-104
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
仕上
金
注文コード
46348325
品番
BB-104
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製芯棒を使用しています。
左右兼用タイプです。
面付タイプです。
掘込不要です。
材質
真鍮
サイズ
102× 76×4.0
寸法A(mm)
102
寸法F(mm)
11
寸法E(mm)
6.25
寸法B(mm)
76
寸法P(mm)
15
仕上
金
寸法I(mm)
14
寸法J(mm)
6
寸法G(mm)
15
寸法V(mm)
1.2
寸法C1(mm)
4
寸法C2(mm)
3
ねじサイズ
【木ネジ】3.5×25(8本)