曜日別特売
BB-105 キャノン異形旗丁番 BB-105 シロクマ 46348411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BB-105 キャノン異形旗丁番 BB-105 シロクマ 46348411
BB-105 キャノン異形旗丁番 BB-105 シロクマ 46348411

キャノン異形旗丁番 BB-105

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚寸法L(mm)117仕上注文コード46348411品番BB-105
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ステンレス製芯棒を使用しています。
左右兼用タイプです。
面付タイプです。
掘込不要です。

材質真鍮サイズ102× 76×4.0寸法L(mm)117寸法A(mm)102寸法F(mm)11寸法E(mm)6.25寸法B(mm)76寸法P(mm)15仕上寸法I(mm)14寸法J(mm)6寸法G(mm)15寸法V(mm)1.2寸法C1(mm)4寸法C2(mm)3ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする