※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
二枚合長丁番 BS-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(20枚)
注文コード
46348621
品番
BS-2
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
サイズ
180
穴径(Φmm)
3.4
寸法H(mm)
180
取付穴
8
仕上
ステン