曜日別特売
BS-100 ステンレスキャノン丁番 BS-100 シロクマ 46348666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-100 ステンレスキャノン丁番 BS-100 シロクマ 46348666
BS-100 ステンレスキャノン丁番 BS-100 シロクマ 46348666

ステンレスキャノン丁番 BS-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚寸法L(mm)116仕上注文コード46348666品番BS-100
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質ステンレスサイズ102×76×2.0寸法L(mm)116寸法A(mm)102寸法F(mm)25.3寸法E(mm)13寸法B(mm)76寸法C(mm)2寸法P(mm)11仕上寸法I(mm)18寸法J(mm)8.5寸法V(mm)2ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(8本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする