曜日別特売
BS-100 ステンレスキャノン丁番 BS-100 シロクマ 46348691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-100 ステンレスキャノン丁番 BS-100 シロクマ 46348691
BS-100 ステンレスキャノン丁番 BS-100 シロクマ 46348691

ステンレスキャノン丁番 BS-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚寸法L(mm)84.4仕上注文コード46348691品番BS-100
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ステンレスサイズ76×49×1.5寸法L(mm)84.4寸法A(mm)76寸法F(mm)29寸法E(mm)9寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5寸法P(mm)7.5仕上寸法I(mm)9寸法J(mm)7寸法V(mm)1.5ねじサイズ【木ネジ】3.5×22(6本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする