曜日別特売
BS-101 ステンレスバルカン丁番 BS-101 シロクマ 46348885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-101 ステンレスバルカン丁番 BS-101 シロクマ 46348885
BS-101 ステンレスバルカン丁番 BS-101 シロクマ 46348885

ステンレスバルカン丁番 BS-101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚寸法L(mm)138仕上注文コード46348885品番BS-101
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質ステンレスサイズ89×56×1.7寸法L(mm)138寸法A(mm)89寸法F(mm)34寸法D(mm)12寸法E(mm)10.5寸法B(mm)56寸法C(mm)1.7寸法P(mm)8.7仕上寸法I(mm)10寸法J(mm)7寸法V(mm)1.7ねじサイズ【木ネジ】3.5×25(6本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする