曜日別特売
BS-101 ステンレスバルカン丁番 BS-101 シロクマ 46348901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-101 ステンレスバルカン丁番 BS-101 シロクマ 46348901
BS-101 ステンレスバルカン丁番 BS-101 シロクマ 46348901

ステンレスバルカン丁番 BS-101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚寸法L(mm)118仕上注文コード46348901品番BS-101
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質ステンレスサイズ76×49×1.5寸法L(mm)118寸法A(mm)76寸法F(mm)29寸法D(mm)11寸法E(mm)9寸法B(mm)49寸法C(mm)1.5寸法P(mm)7.5仕上寸法I(mm)9寸法J(mm)7寸法V(mm)1.5ねじサイズ【木ネジ】3.5×22(6本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする