曜日別特売
BS-101 ステンレスバルカン丁番 BS-101 シロクマ 46348910

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-101 ステンレスバルカン丁番 BS-101 シロクマ 46348910
BS-101 ステンレスバルカン丁番 BS-101 シロクマ 46348910

ステンレスバルカン丁番 BS-101

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚寸法L(mm)113仕上注文コード46348910品番BS-101
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ステンレスサイズ64×42×1.2寸法L(mm)113寸法A(mm)64寸法F(mm)25寸法D(mm)10寸法E(mm)7寸法B(mm)42寸法C(mm)1.3寸法P(mm)6.2仕上寸法I(mm)8寸法J(mm)6寸法V(mm)1.3ねじサイズ【木ネジ】3.1×16(6本)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする