※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ステンレスバルカン丁番 BS-101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
寸法L(mm)
155
仕上
仙徳
注文コード
46348946
品番
BS-101
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕上
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
サイズ
102×76×2.0
寸法L(mm)
155
寸法A(mm)
102
寸法F(mm)
25.3
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
2
寸法P(mm)
11
仕上
仙徳
寸法I(mm)
18
寸法J(mm)
8.5
寸法V(mm)
2
ねじサイズ
【木ネジ】3.5×25(8本)