※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
ステンレスバルカン丁番 BS-101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
寸法L(mm)
113
仕上
仙徳
注文コード
46348980
品番
BS-101
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・仕上
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
サイズ
64×42×1.2
寸法L(mm)
113
寸法A(mm)
64
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
1.3
寸法P(mm)
6.2
仕上
仙徳
寸法I(mm)
8
寸法J(mm)
6
寸法V(mm)
1.3
ねじサイズ
【木ネジ】3.1×16(6本)