※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
玄関用手すり GK-100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
46349260
品番
GK-100
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
抗菌仕様です。
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20
材質
タモ集成材+支柱スチール
サイズ
750
径(Φmm)
【手すり】35
支柱(mm)
Φ38
仕上
ライトオーク
注意
※組立式です。
※適正な位置に付属ねじで固定してください。
※金具部分はAG塗装です。