※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GK-102 玄関用手すり GK-102 シロクマ 46349296 GK-102 玄関用手すり GK-102 シロクマ 46349296 GK-102 玄関用手すり GK-102 シロクマ 46349296

玄関用手すり GK-102

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 46349296 品番 GK-102
参考基準価格(税別)¥57,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

抗菌仕様です。

付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20 材質タモ集成材 サイズ850 径(Φmm)【手すり】35 支柱(mm)Φ45 仕上ライトオーク
注意
※組立式です。
※適正な位置に付属ねじで固定してください。
※金具部分はAG塗装です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする