※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの バリアフリー商品
シロクマの 手すり
玄関用手すり GK-102
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
46349305
品番
GK-102
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
抗菌仕様です。
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20
材質
タモ集成材
サイズ
750
径(Φmm)
【手すり】35
支柱(mm)
Φ45
仕上
ライトオーク
注意
※組立式です。
※適正な位置に付属ねじで固定してください。
※金具部分はAG塗装です。