※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-50 真鍮公団型角形一文字取手 HB-50 シロクマ 46349470 HB-50 真鍮公団型角形一文字取手 HB-50 シロクマ 46349470

真鍮公団型角形一文字取手 HB-50

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上サテンクローム サイズ55 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28 注文コード46349470 品番HB-50
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕上・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 サイズ55 寸法L(mm)62 寸法H(mm)22 寸法W(mm)9 寸法P(mm)55 仕上サテンクローム サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする