※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
真鍮公団型角形一文字取手 HB-50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
仙徳
サイズ
70
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46349488
品番
HB-50
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
サイズ
70
寸法L(mm)
77
寸法H(mm)
22
寸法W(mm)
10
寸法P(mm)
70
仕上
仙徳
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28