※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-51 真鍮角形ハンドル細形 HB-51 シロクマ 46349515 HB-51 真鍮角形ハンドル細形 HB-51 シロクマ 46349515

真鍮角形ハンドル細形 HB-51

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ サイズ(mm)【付属ビス】ISO3×28 注文コード46349515 品番HB-51
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 サイズ 寸法L(mm)90 寸法H(mm)22 寸法P(mm)85 仕上 サイズ(mm)【付属ビス】ISO3×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする