KO4-B-1 KO スリーブ イハラサイエンス 46349527

KO スリーブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個適合管外径(Φmm)4仕様B-1形注文コード46349527品番KO4-B-1
参考基準価格(税別)¥50販売価格(税込)¥53
販売価格(税別)
48
仕様B-1形材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状スリーブ全長(mm)7質量(kg)0.001材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)適合管外径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする