※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-54 ミラノハンドル HB-54 シロクマ 46349540 HB-54 ミラノハンドル HB-54 シロクマ 46349540

ミラノハンドル HB-54

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ サイズ(mm)【付属ビス】M3糸ねじ 注文コード46349540 品番HB-54
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 サイズ 寸法L(mm)80 寸法H(mm)27 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)8 寸法W(mm)20 寸法P(mm)60 仕上純金 サイズ(mm)【付属ビス】M3糸ねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする