※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ミラノハンドル HB-54
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
小
サイズ(mm)
【付属ビス】M3糸ねじ
注文コード
46349549
品番
HB-54
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
サイズ
小
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
26
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
8
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
30
仕上
純金
サイズ(mm)
【付属ビス】M3糸ねじ