※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-55 真鍮ダエンハンドル太形 HB-55 シロクマ 46349567 HB-55 真鍮ダエンハンドル太形 HB-55 シロクマ 46349567

真鍮ダエンハンドル太形 HB-55

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上仙徳 サイズ サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28 注文コード46349567 品番HB-55
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は仕上・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 サイズ 寸法L(mm)82 寸法H(mm)24 寸法P(mm)75 仕上仙徳 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする