※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
真鍮ダエンハンドル太形 HB-55
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
純金
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46349585
品番
HB-55
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
サイズ
大
寸法L(mm)
102
寸法H(mm)
24
寸法P(mm)
95
仕上
純金
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28