※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
真鍮弓形ハンドル HB-58
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
金
サイズ
小
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46349628
品番
HB-58
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
サイズ
小
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
25
寸法D(Φmm)
10
寸法P(mm)
100
仕上
金
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28