※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-58 真鍮弓形ハンドル HB-58 シロクマ 46349646 HB-58 真鍮弓形ハンドル HB-58 シロクマ 46349646

真鍮弓形ハンドル HB-58

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上クローム サイズ サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28 注文コード46349646 品番HB-58
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕上・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 サイズ 寸法L(mm)120 寸法H(mm)25 寸法D(Φmm)10 寸法P(mm)100 仕上クローム サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする