※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-62 ロビンハンドル HB-62 シロクマ 46349655 HB-62 ロビンハンドル HB-62 シロクマ 46349655

ロビンハンドル HB-62

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46349655 品番HB-62
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質真鍮 寸法L(mm)104 寸法H(mm)29 寸法D(Φmm)10 寸法P(mm)80 仕上ホワイトブロンズ/金 寸法W(Φmm)11 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする