※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-64 六角弓形ハンドル HB-64 シロクマ 46349671 HB-64 六角弓形ハンドル HB-64 シロクマ 46349671

六角弓形ハンドル HB-64

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上クローム 注文コード46349671 品番HB-64
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕上など2種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 寸法L(mm)107 寸法H(mm)30 寸法P(mm)90 仕上クローム サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする