※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イハラサイエンス
KP-B 圧力計用ガスケット(クロム皮)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
寸法D(Φmm)
14
11
14
18
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46349676
品番
KP-B-02
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
14
寸法d(Φmm)
6
材質
クロム皮
厚さ(mm)
3
温度範囲(℃)
-20~250