※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ヴィオラハンドル HB-84
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
仙徳
サイズ
110
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46349689
品番
HB-84
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
サイズ
110
寸法L(mm)
122
寸法H(mm)
29
寸法P(mm)
110
仕上
仙徳
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28