※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-100 真鍮100番丸棒ハンドル HB-100 シロクマ 46349741 HB-100 真鍮100番丸棒ハンドル HB-100 シロクマ 46349741

真鍮100番丸棒ハンドル HB-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ 注文コード46349741 品番HB-100
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 サイズ 寸法L(mm)105 寸法H(mm)25 寸法D(Φmm)8 寸法P(mm)97 仕上ホワイトブロンズ
注意
※糸ネジは対応板厚30mm迄です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする