※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
真鍮100番丸棒ハンドル HB-100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
豆大
注文コード
46349777
品番
HB-100
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
サイズ
豆大
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
16
寸法D(Φmm)
5
寸法P(mm)
55
仕上
ホワイトブロンズ
注意
※糸ネジは対応板厚30mm迄です。