※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-100 真鍮100番丸棒ハンドル HB-100 シロクマ 46349795 HB-100 真鍮100番丸棒ハンドル HB-100 シロクマ 46349795

真鍮100番丸棒ハンドル HB-100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ豆小 注文コード46349795 品番HB-100
参考基準価格(税別)¥390 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 サイズ豆小 寸法L(mm)40 寸法H(mm)16 寸法D(Φmm)5 寸法P(mm)35 仕上ホワイトブロンズ
注意
※糸ネジは対応板厚30mm迄です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする