イハラサイエンス
KP-D 圧力計用ガスケット(銅)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
寸法D(Φmm)
18
11
14
18
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46349807
品番
KP-D-03
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
18
寸法d(Φmm)
6
材質
りん脱酸銅
厚さ(mm)
2
温度範囲(℃)
-20~250