※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
自然木台形ハンドル HW-9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
豆
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46349899
品番
HW-9
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌仕様です。
材質
自然木
サイズ
豆
寸法L(mm)
80
寸法H(mm)
27
寸法W(mm)
16
寸法P(mm)
60
仕上
ライトオーク
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注意
※インサートのネジ部までの距離4mmです。
※標準取付板厚16mm〜20mmです。