※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HW-10 自然木丸棒ハンドル HW-10 シロクマ 46349917 HW-10 自然木丸棒ハンドル HW-10 シロクマ 46349917

自然木丸棒ハンドル HW-10

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28 注文コード46349917 品番HW-10
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

抗菌仕様です。

材質自然木 サイズ 寸法L(mm)95 寸法H(mm)32 寸法D(Φmm)15 寸法P(mm)80 仕上ブラウン サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
注意
※インサートのネジ部までの距離4mmです。
※標準取付板厚16mm〜20mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする