※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KB-1 真鍮円筒ツマミ KB-1 シロクマ 46349996 KB-1 真鍮円筒ツマミ KB-1 シロクマ 46349996

真鍮円筒ツマミ KB-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46349996 品番 KB-1
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
材質真鍮 サイズ25 寸法H(mm)28 寸法D(Φmm)25 仕上クローム サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする