※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用つまみ
真鍮円筒ツマミ KB-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46350005
品番
KB-1
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
材質
真鍮
サイズ
22
寸法H(mm)
26
寸法D(Φmm)
22
仕上
クローム
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28