※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用つまみ
真鍮ニューカットツマミ KB-2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46350100
品番
KB-2
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
材質
真鍮
サイズ
14
寸法H(mm)
21
寸法D(Φmm)
14
仕上
ホワイトブロンズ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28