※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
ワンピース長手掛 MZ-20
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46350495
品番
MZ-20
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
木ネジ止メです。
材質
亜鉛合金
サイズ
90
寸法L(mm)
50
寸法W(mm)
90
仕上
シルバー
サイズ(mm)
【付属ビス】A3.5×16×D6