※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ロイヤル取手 No.25
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
GB
サイズ
小
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
注文コード
46350705
品番
No.25
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
材質
真鍮
サイズ
小
高さ(mm)
64
全長L(mm)
350
径D(Φmm)
29
仕上
GB
足幅
【P】300
座幅(mm)
【W】Φ40
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
容量(GB)
小 GB