※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ミニバイロン取手 No.60
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
GB
サイズ
小
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
注文コード
46350809
品番
No.60
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
材質
真鍮
サイズ
小
高さ(mm)
43
全長L(mm)
180
寸法D(Φmm)
16
仕上
GB
足幅
【P】150
座幅(mm)
【W】Φ30
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
容量(GB)
小 GB