※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.63 唐草座付取手 No.63 シロクマ 46350879 No.63 唐草座付取手 No.63 シロクマ 46350879

唐草座付取手 No.63

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上GB 注文コード46350879 品番No.63
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は仕上など2種類から選べます 他の種類を見る

木ネジ止メです。

材質亜鉛合金 サイズ特大 高さ(mm)60 全長L(mm)316 寸法D(Φmm)26 仕上GB 足幅【P】120 座幅(mm)【W】65 サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25 容量(GB)特大 GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする