※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
唐草座付取手 No.63
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
仙徳
注文コード
46350888
品番
No.63
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
材質
亜鉛合金
サイズ
特大
高さ(mm)
60
全長L(mm)
316
寸法D(Φmm)
26
仕上
仙徳
足幅
【P】120
座幅(mm)
【W】65
サイズ(mm)
【付属ビス】4.1×25