※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
丸棒取手 No.66
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2本)
仕上
ヘアーライン
サイズ
小
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
注文コード
46350958
品番
No.66
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
両面用です。
材質
ステンレス
サイズ
小
高さ(mm)
76
全長L(mm)
282
仕上
ヘアーライン
足幅
【P】250
座幅(mm)
【D】Φ32
サイズ(mm)
【付属ビス】M8×70
注意
※標準扉厚10mm〜49mmです。