イハラサイエンス
KSU 隔壁締付ユニオン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
12
12
12
6
8
10
16
20
25
4
10.5
13.8
15
17.3
18
21.7
22
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
寸法
ミリサイズ
ミリサイズ
インチサイズ
定格圧力(MPa)
14
50
14
40
31
28
25
21
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46351076
品番
KSU12-000CE
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
質量(kg)
0.091
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
温度範囲(℃)
-20~300
形状
隔壁ユニオン
適合管外径(Φmm)
12