曜日別特売
KSU16-000E KSU 隔壁締付ユニオン イハラサイエンス 46351121

 

KSU16-000E KSU 隔壁締付ユニオン イハラサイエンス 46351121
KSU16-000E KSU 隔壁締付ユニオン イハラサイエンス 46351121

KSU 隔壁締付ユニオン

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
適合管外径(Φmm)16
16
18
20
22
25
4
6
8
10
10.5
12
13.8
15
17.3
21.7
27.2
28
30
34
35
38
42.7
48.6
寸法ミリサイズ
定格圧力(MPa)31
内容量1個注文コード46351121品番KSU16-000E
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
質量(kg)0.314寸法ミリサイズ定格圧力(MPa)31温度範囲(℃)-20~250形状隔壁ユニオン適合管外径(Φmm)16スリーブタイプエンベロープ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする