曜日別特売

KSU 隔壁締付ユニオン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)42.7
42.7
48.6
4
6
8
10
10.5
12
13.8
15
16
17.3
18
20
21.7
22
25
27.2
28
30
34
35
38
寸法インチサイズ
定格圧力(MPa)21
内容量1個注文コード46351277品番KSU43-000N
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
質量(kg)2.058寸法インチサイズ定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)-20~250形状隔壁ユニオン適合管外径(Φmm)42.7適合管外径(インチ)1 1/4スリーブタイプエンベロープなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする