※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.72 丸棒取手 No.72 シロクマ 46351579 No.72 丸棒取手 No.72 シロクマ 46351579

丸棒取手 No.72

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上シルバー サイズ300 サイズ(mm)【付属ビス】M6×60 注文コード46351579 品番No.72
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕上・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質アルミ サイズ300 高さ(mm)73 全長L(mm)300 寸法D(Φmm)25 仕上シルバー 足幅【P】275 サイズ(mm)【付属ビス】M6×60
注意
※標準扉厚16mm〜55mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする